| |
|
| Artikel-Nr.: 537-100105 Herst.-Nr.: 9813115 EAN/GTIN: 4031678061914 |
| | | |
|
| | |
| Bode Bacillol AF Tissues Desinfektionstücher Alkoholische Desinfektionstücher zur Schnelldesinfektion alkoholbeständiger Oberflächen - vorgetränkte gebruachsfähige Desinfektionstücher mit den Abmessungen Vliestuch 180x200mm
- Material hochwertiges reißfestes und saugfähiges PET-Vlies
- wiederveschließbarer Flowpack mit 80 Tüchern
- die Flächendesinfektionstücher Bacillol AF Tissues sind aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- Mikrobiologie: bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), Adenovirus, Noro-, Polyoma-, Rotavirus
- Erforderliches Wirkungsspektrum SARS-CoV-2: begrenzt viruzid.
- Anwendung: mit ausreichender Menge gebrauchsfertiger Lösung die zu desinfizierenden Flächen vollständig feucht abwischen; Ausrüstung gründlich mit Wasser reinigen; Anwendungsbereiche sind Oberflächen ind Einrichtungen des Gesundheitswesens (Arbeitsflächen, WC-Sitze, Türklinken, Bettgestelle, Tische) oder Oberflächen im Großküchen- und Lebensmittelbereich sowie in sensiblen produktberührenden Bereichen
- Listung: VAH, RKI (Wirkungsbereich A), IHO-Virzidie-Liste, IHO-Desinfektionsmittelliste
- baua N-51001, N-51002, GHS02-GHS07
- Zusammensettzung Wirkstoffe: Propan-1-ol 450mg/g; Propan-2-ol 250 mg/g; Ethanol 47mg/g
Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Bode Bacillol AF Tissues entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | PZN: | 02416199 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Hand Desinfektionstücher, Handdesinfektion Tücher, Handdesinfektionstücher, Haut Desinfektionstücher, Hautdesinfektion Tücher, Hautdesinfektionstücher, Hände Desinfektionstücher, Händedesinfektion Tücher, Händedesinfektionstücher, paul hartmann desinfektionstücher, dekontaminations tücher, desinfektionsreiniger tücher, Schnelldesinfektionstücher, Wischdesinfektion, Flächendesinfektionstücher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 9,15* | € 12,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 8,82* | € 12,84* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 8,75* | € 12,85* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 9,95* | ab € 8,89* | € 12,93* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,19* | ab € 8,82* | € 13,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,10938* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|