Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann Eurospender 1 plus 1000ml rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-100023
Hersteller:
     Bode Chemie
Herst.-Nr.:
     9812520
EAN/GTIN:
     4031678059539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Bode Eurospender 1 plus zur Applikation von Hände-Desinfektionsmittel, Wasch- und Pflegelotion
  • Wandspender in Signalfarbe rot
  • einfacher Pumpenwechsel durch Frontentnahme
  • zuverlässiger, robuster Metallspender
  • alle abnehmbaren Teile komplett autoklavierbar
  • leichte Montage selbst bei schwierigen Raumverhältnissen
  • Universalspender für alle marktüblichen Flaschen 
  • einfacher und schneller Flaschenwechsel
  • einfache Bedienung und Reinigung des Armhebelspenders
  • Abgabemengen einstellbar auf ca. 0,75 ml bis 1,5 ml je Hub
  • Lieferung Wandspender inklusive Befestigungsmaterial und Montage-/ Bedienungsanleitung
  • Dosierspender für 1.000ml-Flaschen
Weitere Informationen zu Spendern und Dosierhilfen von Bode in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Flaschengröße:
1000 ml
Typ:
Wandspender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 84,10*
€ 89,00*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 83,42*
€ 89,01*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bode Chemie
974760
ab € 56,39*
Zubehör
Bode Chemie
9816820
ab € 3,99*
Zubehör
Bode Chemie
9811940
ab € 30,77*
Zubehör
Bode Chemie
9800440
ab € 15,64*
Zubehör
Bode Chemie
9804830
ab € 33,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.