Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahlhausen Redon-Flasche Station steril


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-095209
Hersteller:
     Dahlhausen
Herst.-Nr.:
     0705022400
EAN/GTIN:
     4250202809512
Suchbegriffe:
Redon-Flasche
Redonflasche
redonflasche dahlhausen
redonflasche
Einmal-Redon-Flasche als Stationssystem (Wechselflasche) mit Large-Lock-Konnektor, vorevakuiert mit 0,9 bar.

  • Material (Halterung): Blitzbinder: LDPE
  • Material (Klemme): Schiebeklemme: PP
  • Material (Behälter): Saugbehälter: PVC; Redon-Faltenbalg: PUR; Flaschenverbinder für Wunddrainage: synth. Kautschuk (latexfrei); Schmelzkleber: EVA
  • Material (Konnektor): Universal-Lockverbinder, weibl.: PE
  • Volumen: 200 ml, eckig
  • steril
Weitere Informationen:
PZN:
14318243
Weitere Suchbegriffe: Redon-Faltenbalg, Einmal-Redonflasche, Einweg-Redonflasche, Stufenkonnektor, Large-Lock, Drainage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 2,3055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,29*
€ 140,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,18*
€ 139,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,08*
€ 134,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,51*
€ 131,51
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,22*
€ 109,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.