Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-092000 Herst.-Nr.: KG19268 EAN/GTIN: 4005922451165 |
| | |
|
| | |
| InduProof Smart Classic Silikontastatur Die Silikontastatur TKG-106 von Gett überzeugt durch ein angenehmes Tastgefühl bei höchstem Schutzgrad. Die Tastatur besitzt ein vollständiges Tastenset mit Nummernblock. Der Tastatur-Bestseller eignet sich daher für den Einsatz in nahezu allen hygienesensiblen Bereichen. Die Tastatur InduProof Smart Classic TKG-106 lässt sich rundum desinfizieren und reinigen. Als Teil der InduProof-Markenfamilie wird sie nach höchsten Qualitätsmaßstäben gefertigt. Aufgrund der hochwertigen Verarbeitung besitzt die Tastatur mit Nummernblock eine lange Lebensdauer. Produktinformationen zur InduProof Smart Classic Silikontastatur - Vollsilikontastatur TKG-106-IP68-White-USB-DE
- Smart Classic: Layout entspricht Standard PC-Tastatur
- Mit Nummernblock
- Vollständig wasser- und staubgeschützt (IP68)
- Kann mit allen herkömmlichen Mitteln gereinigt und desinfiziert werden
- Leichte Eingabe durch Silikonschaltelemente
- Gute Qualität bei niedrigen Kosten
- Individuelle Anpassungen auf Anfrage
- Sprache: Deutsch
- Farbe: weiß
Anwendung der InduProof Smart Classic Silikontastatur - Für hygienesensible Bereiche wie in der Medizin, Pharma- und Lebensmittelproduktion
- Komplett in Reinigungs- bzw. Desinfektionslösung eintauchbar
- Desinfektion auch durch einfaches Besprühen der Oberfläche möglich
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrietastatur, Reinraumtastatur, Keyboard, Tastatur, gett reinraumtastatur, gett tastaturen, PC-Tastatur, Silikontastatur, Voll-Silikon, Silikon-Tastatur, Tastenset, Nummernblock, Hygiene, Arbeitsschutz, Reinigung, Desinfektion, Voll-Layout, wasserdicht, staubgeschützt, Infektionsschutz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,85* | € 156,50* | | | | | 10 Tage | | | | | € 12,00* | ab € 139,01* | € 172,78* | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,60* | € 172,78* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 148,86* | € 183,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|