Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Assistent Infusionszylinder 250ml graduiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-077732
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     41600018
EAN/GTIN:
     4251054414565
Suchbegriffe:
Infusionsbedarf
Infusionszubehör
Zylinder
Infusionszylinder
Karl Hecht Infusionszylinder
  • Inhalt 250 ml
  • Unterteilung 5 ml
  • eingebrannte "Assistent-Permanent" Graduierung
  • mit Loch
  • mit Schlaucholive
  • auch zur Verwendung in der Tiermedizin
Weitere Informationen:
Größe:
250 ml
Weitere Suchbegriffe: Infusion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,66*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.