Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistent Enghals Gewindeflasche Braunglas 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-077724
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     41323030
EAN/GTIN:
     4251054412141
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Enghalsflasche
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen

Assistent Braunglasflasche 

Glasgefäß für den allgemeinen Laborbedarf

Produktspezifikationen zu den Glasflaschen

  • Laborgefäß aus Braunglas mit Gewinde und Schraubverschluss
  • Matrial hitzebeständig bis 110°C 
  • Flascheninhalt 100ml, Gewinde GL 22

Weitere Informationen:
Größe:
100 ml
Material:
Braunglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,92* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42760030
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.