Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Mollelast haft color latexfrei rot 20 m x 8 cm 1 Stück Fixierbinde


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-076694
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     33541
EAN/GTIN:
     4021447643304
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Mollelast haft color latexfrei

Die latexfreien Fixierbinden sind durch eine dichte Gewebestruktur spürbar weicher und angenehm zu tragen. Mollelast haft haben ein besonderes Dehnungsverhalten haften auf sich selbst, nicht auf Haut und Haaren. Mollelast haft ist längselastisch und querdehnbar, was den guten und faltenarmen Sitz ermöglicht. Damit lässt sich die Binde auch an konischen Körperpartien perfekt anbringen und bietet selbst im Bereich der Gelenke sicheren Halt durch einen hervorragenden Lagenverbund. Auch in Bewegung zeigt das Produkt sich zuverlässig: kein Einschnüren und Verrutschen. 

Produktinformationen zu Mollelast haft color

  • Fixierbinde 20 m x 8 cm rot
  • Einzeln in der Faltschachtel
  • Latexfreie kohäsive Fixierbinden 
  • Atmungsaktiv und hautverträglich
  • Ca. 65 % längselastisch und querdehnbar
  • Mit hochwertiger stabilen Webkante
  • Dichte Gewebestruktur für spürbar weichem und angenehmen Tragekomfort
  • Auch an konischen Körperpartien perfekt anbringen
  • Einfaches Abrollen und zuverlässiger Halt der Bindetouren
  • 56% Viskose, 44% Polyamid mit synthetischer Mikrobeschichtung
  • Wirtschaftlicher Materialeinsatz
Anwendungsbereiche von Mollelast haft color
  • Fixierung von Wundauflagen, Polstermaterial, Schienen oder Kanülen
  • Entlastung und Stützen von Gelenken
  • Kompression
  • Ruhigstellung von Körperteilen


Weitere Informationen:
Maße:
8 cm x 20 m
Ausführung:
rot
Inhalt:
1
PZN:
09885980
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
1
pro Meter
€ 5,50*
ab € 8,98*
€ 13,61*
5 Tage
21
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,60*
€ 20,73*
pro Rolle
€ 8,00*
ab € 18,23*
€ 25,47*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,61*
€ 16,20
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,25*
€ 15,77
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,17*
€ 14,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,20*
€ 13,33
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,74*
€ 12,78
pro Meter
ab 30 Meter
€ 10,72*
€ 12,76
pro Meter
ab 40 Meter
€ 10,69*
€ 12,72
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,98*
€ 10,69
pro Meter
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
33545
ab € 10,22*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
33543
ab € 7,85*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
33544
ab € 8,94*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
33542
ab € 10,12*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
33540
ab € 7,81*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
33538
ab € 10,17*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
33536
ab € 12,32*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
33537
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.