Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Mollelast unsteril 4 m x 12 cm 1 Stück Fixierbinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-076638
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     14414
EAN/GTIN:
     4021447006451
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Mollelast 

Die Mollelast Fixierbinden von Lohmann & Rauscher sind angenehm griffige, sehr elastische Binden für Fixierverbände aller Art; durch besondere Wirktechnik breitenstabil und luftdurchlässig. Mollelast liegt locker in der Hand, ist sympathisch auf der Haut; sie schmiegt sich faltenlos an und fixiert zuverlässig ohne einzuschnüren, besonders an konischen Körperpartien und im Bereich der Gelenke.

Produktinformationen zu Mollelast 

  • Fixierbinde 4 m x 12 cm
  • Einzeln eingesiegelt
  • Farbe weiß
  • Unsteril
  • 56 % Viskose, 44 % Polyamid
  • Längselastisch (ca. 100 %)
  • Griffig und luftdurchlässig
  • Faltenarm anzulegen
  • Sterilisierbar mit Wasserdampf (134°C)
  • Mit Webkanten
Anwendungsbereiche zu Mollelast 
  • Ruhigstellung von Körperteilen
  • Fixierung von Verbänden
  • Kompression
Weitere Informationen:
Maße:
12 cm x 4 m
Inhalt:
1 Stück
Verpackung:
eingesiegelt
Textilkennzeichen:
44% Polyamid, 56% Viskose
PZN:
03130039
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 100 Stück
1 Stück enthält 4 Meter (ab € 0,3475* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.