Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Mollelast unsteril 4 m x 8 cm 1 Stück Fixierbinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-076636
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     34516
EAN/GTIN:
     4021447006413
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Mollelast 

Die Mollelast Fixierbinden von Lohmann & Rauscher sind angenehm griffige, sehr elastische Binden für Fixierverbände aller Art; durch besondere Wirktechnik breitenstabil und luftdurchlässig. Mollelast liegt locker in der Hand, ist sympathisch auf der Haut; sie schmiegt sich faltenlos an und fixiert zuverlässig ohne einzuschnüren, besonders an konischen Körperpartien und im Bereich der Gelenke.

Produktinformationen zu Mollelast 

  • Fixierbinde 4 m x 8 cm
  • Einzeln eingesiegelt
  • Farbe weiß
  • Unsteril
  • 56 % Viskose, 44 % Polyamid
  • Längselastisch (ca. 100 %)
  • Griffig und luftdurchlässig
  • Faltenarm anzulegen
  • Sterilisierbar mit Wasserdampf (134°C)
  • Mit Webkanten
Anwendungsbereiche zu Mollelast 
  • Ruhigstellung von Körperteilen
  • Fixierung von Verbänden
  • Kompression
Weitere Informationen:
Maße:
8 cm x 4 m
Inhalt:
1 Stück
Verpackung:
eingesiegelt
Textilkennzeichen:
44% Polyamid, 56% Viskose
PZN:
04781508
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde 4mx8cm, fixierbinde, fixierbinde 4m, Binden, Verband, Verbandsstoff, Verbände, Mullbinde, Wirkbinde
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,67*
€ 1,30*
pro Paket
€ 8,00*
ab € 24,43*
€ 33,73*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
34517
ab € 29,35*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
34515
ab € 19,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.