Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Gazin Kompressen steril 10 x 20 cm 12-fach 40 x 2 Stück Wundauflagen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-076560
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     13694
EAN/GTIN:
     4021447136943
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Mullkompresse
kompresse mull steril 10x10cm

Gazin Kompressen

Die sterilen Gazin Mullkompressen sind weich und saugfähig. Die Kompressen von Lohmann & Rauscher besitzen keine Randfäden, da alle Schnittkanten innen liegen.

Produktinformationen zu Gazin Kompressen

  • 40 x 2 Mullkompressen extra groß
  • 10 x 20 cm 12-fach
  • Paarweise eingesiegelt
  • 17-fädige weiche Kompressen steril
  • Saugfähig und luftdurchlässig
  • Gebrauchsfertig aus Verbandmull DIN EN 14079
  • Verbandmull
  • Keine Randfäden durch eingeschlagene Schnittkanten
Anwendungsbereiche von Gazin Kompressen
  • Wundreinigung
  • Wundabdeckung
  • Aufsaugen von Körperflüssigkeiten





Weitere Informationen:
Maße:
10 x 20 cm
Ausführung:
12-fach
Inhalt:
40x2 Stück
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
01511725
Weitere Suchbegriffe: kompressen steril, kompressen steril 10x10cm, Kompressen, Wundauflage, Gazin, Wundkompresse, steril
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,31763* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,23*
€ 43,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,81*
€ 40,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,17*
€ 38,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,75*
€ 36,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,98*
€ 35,68
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 29,94*
€ 35,63
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 29,91*
€ 35,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,41*
€ 30,24
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
1050373
ab € 1,04*
Sonstiges
3M
1626W
ab € 119,14*
Sonstiges
BSN medical Essity
0219300
ab € 15,91*
Sonstiges
DOMETRA
2236140
ab € 3,41*
Sonstiges
HAEBERLE
4972
ab € 14,05*
Sonstiges
Hartmann Group
9425053
ab € 23,32*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
139887
ab € 181,93*
Sonstiges
NOBAMED
974118
ab € 1,23*
Sonstiges
Schülke
121602
ab € 9,61*
Sonstiges
Servoprax
I9 0502
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.