| |
|
| Artikel-Nr.: 537-076412 Herst.-Nr.: 13202 EAN/GTIN: 4021447230061 |
| |
|
| | |
| tg soft Der Polsterschlauchverband von Lohmann & Rauscher ist ein flexibeles Polster für jede Körperform. Als Kombination von Polsterung und Hautschutz bietet der tg soft Polsterschlauchverband schnell und sicher für große und kleine Stützverbände hohen Tragekomfort. Besonders zur Unterpolsterung der fokussierten Immobilisation ist der tg Schlachverband geeignet. Produktinformationen zum tg soft - 1 engmaschiger Schlauch Größe L
- 15 cm x 10 m
- Für Bein
- Rolle im Spenderkarton
- Weich und hoch dehnbar
- Passt sich Körperform an
- Zuschneiden einfach und individuell
- Hautfreundlich und faltenarmes Anlegen
- Haftet am Cast
- Hohe Wasserdampf- und Luftdurchlässigkeit
- Sehr anpassungsfähig für Groß und Klein
- Hoher Tragekomfort durch soft(es) Material
- 85 % Baumwolle ungebleicht, 15 % Elasthan
Anwendungsbereiche von tg soft - Schutzfunktion für große und kleine Stützverbände
- Besonders zur Unterpolsterung der fokussierten Immobilisation
- Verbände an Armen, Unterarmen, Beinen und Unterschenkel bei Kindern und Erwachsenen
Weitere Informationen: | | Maße: | 15 cm x 10 m | PZN: | 03112432 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cramer-schiene-polsterschlauch, Verband, Verbandmaterial, Binden, Schlauchverband, Polster, Baumwollbinde, Gipsverband, Castverband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 80,07* | € 99,61* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 163,16* | € 196,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 8,007* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|