Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-076399 Herst.-Nr.: 10687 EAN/GTIN: 4021447106878 |
| |
|
| | |
| Cellona Synthetikwatte Die Polsterwatte kommt unter Gips- und Kunststoff-Steifverbänden, Schienen und Schienenverbänden und Zinkleim- und Pflasterverbänden zum Einsatz. Die ausdauernd bausch-elastische Polsterwatte kann unter leichtem Zug beliebig getrennt werden. Produktinformationen zur Cellona Synthetikwatte - 4 Rollen Polsterwatte unsteril
- 10 cm x 3 m
- In der Faltschachtel
- Feine Faserflor ist für zirkuläre Applikation ausreichend fest verbunden
- Unter leichtem Zug beliebig trennen
- Verhindert Wulstbildung
- Materialbedingter Hafteffekt erleichtert durch einfaches Glattstreichen das Anlegen
- Luftdurchlässig und temperaturausgleichend
- Fasern nehmen keine Feuchtigkeit auf
- Steifverband härtet schneller aus
- Gute Polsterwirkung bleibt auch bei längerem Tragen erhalten
- 100% Polyesterfasern, ohne optische Aufheller
- Sterilisierbar (A 121°C oder andere Verfahren)
Anwendungsbereiche von Cellona Synthetikwatte - Schutz exponierter Knochen- und Nervenpartien unter Gips- und Kunststoff-Steifverbänden
- Zirkuläre Applikation
- Unterpolstern von Schienen und Schienenverbänden und Zinkleim- und Pflasterverbänden
Weitere Informationen: | | Maße: | 10 cm x 3 m | Sterilität: | unsteril | Stück: | 4 Rollen | Textilkennzeichen: | 100% Polyester | PZN: | 02765468 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 7,10* | € 11,34* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 15,97* | € 23,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Meter (ab € 0,59167* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|