| |
|
| Artikel-Nr.: 537-076395 Herst.-Nr.: 138940 EAN/GTIN: 4021447303406 |
| |
|
| | |
| Lohmann & Rauscher Curafix H Fixierpflaster 15 cmx2 m Curafix H ist ein dehnbares Fixierpflaster zur vollflächigen Applikation von Wundauflagen, speziell in der postoperativen Versorgung; auch zur Fixierung von Drainagen, Kathetern u.a.. - besonders geeignet für verbandtechnisch schwierige Körperstellen, z. B. an Gelenken, am Hals etc.
- dehnbar weißer Vliesstoff aus 100 % Polyester
- mit hautfreundlichem Polyacrylatkleber beschichte
- wasserdampfdurchlässig und latex-, kolophonium- und kolophoniumderivatfrei
- einzeln in der Faltschachtel
Pflaster Verband Verbandstoff Verbandsmaterial Weitere Informationen: | | Maße: | 15 cm x 2 m | PZN: | 07299634 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fixiermull, Fixierpflaster, Heftpflaster, Pflaster, Verbandsfixierung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 6,36* | € 9,92* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,41* | € 14,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 2 Meter (ab € 3,18* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|