Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-076116 Herst.-Nr.: 138941 EAN/GTIN: 4021447303413 |
| |
|
| | |
| Lohmann & Rauscher Curafix H Fixierpflaster 5 cmx10 m
Curafix H ist ein dehnbares Fixierpflaster zur vollflächigen Applikation von Wundauflagen, speziell in der postoperativen Versorgung; auch zur Fixierung von Drainagen, Kathetern u.a.. - besonders geeignet für verbandtechnisch schwierige Körperstellen, z. B. an Gelenken, am Hals etc.
- dehnbar weißer Vliesstoff aus 100 % Polyester
- mit hautfreundlichem Polyacrylatkleber beschichte
- wasserdampfdurchlässig und latex-, kolophonium- und kolophoniumderivatfrei
- einzeln in der Faltschachtel
Pflaster Verband Verbandstoff Verbandsmaterial Weitere Informationen: | | Maße: | 5 cm x 10 m | PZN: | 07299640 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 10,80* | € 16,17* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 16,02* | € 23,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 1,08* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|