| |
|
| Artikel-Nr.: 537-076108 Herst.-Nr.: 30625 EAN/GTIN: 4021447306254 |
| |
|
| | |
| Lohmann & Rauscher Curaplast sensitive Injektionspflaster 2x4 cm
Hautfreundliche Pflasterzuschnitte zur schnellen und leichteren Handhabung bei Blutuntersuchungen, Injektionen usw.. - hautfarbene Vliesstoffaus 100 % Polyester undmit einem hautfreundlichen Polyacrylatkleber beschichtet
- latex-, kolophonium- und kolophoniumderivatfrei
- der mikroperforierter Trennfilm auf dem Wundkissen verhindert Verklebungen im Wundbereich
- Wundkissen 1,5x2 cm
Pflaster Wundpflaster Wundversorgung Pflasterabschnitte hautfreundlich Injektionspflaster Weitere Informationen: | | Maße: | 2 x 4 cm | Inhalt: | 250 Stück | Textilkennzeichen: | 100% Polyester | PZN: | 07378575 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, Fertigverband, Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, wundverband 4cm, druck pflaster |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 8,75* | € 12,47* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 13,42* | € 17,37* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 27,07* | € 32,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05368* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|