Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-076106 Herst.-Nr.: 30617 EAN/GTIN: 4021447306179 |
| |
|
| | |
| Lohmann&Rauscher Curaplast sensitive 6cm x 5m
Pflaster für die Versorgung kleinerer Wunden in der Klinik, Praxis, im Haushalt und unterwegs - für die sensible Haut, leicht querelastisch
- anschmiegsam und weich mit guter Anpassung an die Körperkonturen
- Wundkissen wird sicher fixiert auf der Haut
- durch Netzfolie geringes Verklebungsrisko im Wundbereich
- schmerzarmer Verbandwechsel
- Rollenpflaster individuell zuschneidbar
- hautfarbenes Trägervlies 100% Polyester; Wundkissen Trägergewebe hautfarben, Viskose, Polypropylen/Polyethylen; Netzfolie aus Polyethylen
Pflaster, Verband, Wundversorgung, Wundpflaster, Wundschutz, Verbandmaterial, Erste-Hilfe-Plaster Weitere Informationen: | | Maße: | 6 cm x 5 m | Inhalt: | 1 Rolle | PZN: | 07366804 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, Vliesfixierpflaster, Vliesheftpflaster, Vliespflaster, Pflaster-Schnellverband, Wundschnellverband, Wundverbandpflaster, heftpflaster 5m x 6cm, hypoallergene pflaster, hypoallergene pflaster 4cmx5m, Erste-Hilfe-Bedarf, Plasterrolle, Einwegpflaster |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 8,93* | € 13,76* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 9,60* | € 14,52* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 18,36* | € 25,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 1,786* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|