Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Idealbinde unsteril ohne VK 4 cm x 5 m 10 Stück Kurzzugbinde


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-076100
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     14110
EAN/GTIN:
     4021447141107
Suchbegriffe:
Idealbinde
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde

Idealbinde 

Die kurzzügige Idealbinde nach DIN 61632 ist der Klassiker unter den Verbandmitteln und aus dem Klinik- und Praxisalltag nicht mehr wegzudenken. Die Idealbinde unsteril von Lohmann & Rauscher ist textilelastisch und eignet sich zur kräftigen Kompression der Extremitäten in der Phlebologie und Lymphologie. Darüber hinaus findet sie zum einen zur prä-, intra- und postoperativen Thromboseprophylaxe Verwendung und zum anderen zum Stützen und Entlasten bei Distorsionen und Kontusionen sowie als Sportbandage. Des Weiteren kommt sie zur Behandlung von Sehnenscheidenentzündungen sowie zur Fixierung von Schienen zum Einsatz.

Produktinformationen zur Idealbinde

  • 10 Idealbinden 4 cm x 5 m unsteril
  • Ohne Verbandklammern
  • Lose im Karton
  • Binde nach DIN 61632
  • 100 % Baumwolle
  • Angenehm luftdurchlässig und hautsympathisch
  • Weißes griffiges Gewebe
  • kurzer Zug, ca. 90 % dehnbar
  • Wasch- und kochfeste Binden
  • Waschbar bei 95 °C
  • Länge 5 m gedehnt
  • Rutschfester Halt
Anwendungsbereiche der Idealbinde
  • Kräftige Kompression der Extremitäten in der Phlebologie und Lymphologie
  • Stützen und Entlasten bei Distorsionen und Kontusionen
  • Sportbandage
  • Behandlung von Sehnenscheidenentzündungen
  • Fixierung von Schienen
Weitere Informationen:
Maße:
4 cm x 5 m
Ausführung:
ohne Verbandklammern
Inhalt:
10 Stück
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
07132489
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 13,06*
€ 18,67*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,90*
€ 19,95*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,44*
€ 42,33*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,95*
€ 23,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,76*
€ 23,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,45*
€ 21,96
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 18,41*
€ 21,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,32*
€ 20,61
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 17,28*
€ 20,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,61*
€ 19,77
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 16,57*
€ 19,72
pro Paket
ab 48 Pakete
€ 16,54*
€ 19,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,90*
€ 16,54
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14111
ab € 14,09*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14112
ab € 18,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.