| |
|
| Artikel-Nr.: 537-076067 Herst.-Nr.: 30084 EAN/GTIN: 4021447300849 |
| |
|
| | |
| Lohmann & Rauscher Porotape 3,8 cm x 10 m
Porotape wirkt stützend, entlastend, prophylaktisch. - zur Stützung und Entlastung von Gelenken, Sehnen, Muskeln und Bändern und zur Vermeidung von Überlastungen
- unelastisch, zugfest und stabil
- kann längs und quer abgerissen werden, der Zackenrand erleichtert das Trennen
- Material: 100% Viskose, Kleber Zinkoxid-Kautschuk
- gut abrollbar
Weitere Informationen: | | Maße: | 3,8 cm x 10 m | Inhalt: | 1 Rolle | Textilkennzeichen: | 100% Viskose | PZN: | 03952008 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 9,57* | € 14,55* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,48* | € 16,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,957* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|