Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-073983 Herst.-Nr.: DMM 6156 EAN/GTIN: 00707387789800 |
| | |
|
| | |
| Das 3M Littmann Cardiology IV ist die neuste Generation des Littmanns Cardiology Stethoskops. Das Stethoskop bietet exzellente Akustik verbunden mit außergwöhnlicher Vielseitigkeit. Durch das Austauschen der einteiligen Membran mit einem Kälteschutzring lässt sich die pädiatrische Seite des Bruststücks zu einem offenen Trichter umwandeln. Das Cardiology IV verfügt über abstimmbare Dual Frequency Membranen auf beiden Seiten des Bruststücks. Dieses ermöglicht eine bessere Hörbarkeit bei hohen Frequenzen (große Seite, erhöhter Druck) im Vergleich zum Cardiology III. Die einteilige Membran mit glatter Oberfläche ist einfach anzubringen und zu reinigen. Das Bruststück wurde für eine ästhetisch ansprechende, weniger eckige Form präzise bearbeitet. Der neue Schlauch hat eine verbesserte Beständigkeit gegen Hautöle und Alkohol für eine längere Lebensdauer der Schläuche, dadurch sind auch Flecken unwahrscheinlicher. - Mit zweiseitigem Edelstahlbruststück
- Mit integriertem Doppelschlauchsystem - Eliminierung von durch Doppelschläuche erzeugten Reibegeräuschen durch Einzelschlauch mit Dual-Lumen
- Widerstandsfähiges und schmutzabweisendes Schlauchmaterial ohne natürlichen Kautschuklatex und Weichmacher
- Gesamtlänge 69 cm, Gesamtgewicht 177 g, Gewicht des Bruststücks 87 g
- Membran-Ø 4,3 cm und 3,3 cm
- Farbe: pflaumenfarben (siehe Farbkarte)
Alle 3M Littmann-Stethoskope sind ausgestattet mit anatomisch geformten Ohrbügeln für angenehmen Tragekomfort, Doppelblattfeder zur individuellen Anpassung des Bügeldrucks, mit aufsteckbaren und patentierten Soft-Ohroliven sowie dem patientenfreundlichem Anti-Kältering.
Weitere Informationen: | | Farbe: | pflaume |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Medizinstethoskop, medizinisches Stethoskop, Stethoskop-Ohrbügel, Stethoskopbügel, Stethoskop Ersatzschlauch, Stethoskop-Doppelschlauch, Stethoskop-Schlauch, 3m medizinstethoskop, doppelschlauch stethoskop, Littmannstethoskop, Herzfrequenzkontrolle, Diagnostikgerät, Kardiologiebedarf |
| | |
| |