Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Medipore H Fixationsvlies 5 cm x 9,14 m 12 Rollen Fixierpflaster


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-073848
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2862
EAN/GTIN:
     0707387434847
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
3M Medipore H Klebevlies

Medipore H ist ein idealer Vliesverband für die flächige Verbandfixierung

  • Medipore H Klebevlies ist gleichmäßig perforiert und dadurch verlustfrei abzureißen
  • Bearbeitung ohne Schere möglich
  • Medipore H mit hoher Sofort- und Dauerklebekraft
  • Abmessungen Länge 9,1m, Breite 5cm
  • Bestelleinheit Klinikpackung 12 Rollen Klebevlies Medipore H


Weitere Informationen:
Maße:
5 cm x 9,14 m
Inhalt:
12 Rollen
Textilkennzeichen:
100% Sontara-Polyestervlies
PZN:
07478963
Weitere Suchbegriffe: Fixiermull, Fixiervlies, Klebemull, Klebevlies, fixierpflaster, Fixationsvlies, Vliespflaster, Wundverband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 109,68 Meter (ab € 0,75511* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,00*
€ 126,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,24*
€ 124,05
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 104,17*
€ 123,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,41*
€ 119,49
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 100,35*
€ 119,42
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 100,29*
€ 119,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,81*
€ 115,20
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 96,75*
€ 115,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,82*
€ 98,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.