| |
|
| Artikel-Nr.: 537-073800 Herst.-Nr.: DMM E2114 EAN/GTIN: 00707387788759 |
| | |
|
| | |
| Das 3M Littmann Classic II Säuglingsstethoskop wurde speziell für die kleinsten Patienten entwickelt. Das kleine Edelstahl-Doppelkopf-Bruststück ist optimal auf die Säuglings-Auskulation abgestimmt. - Das Classic II Stethoskop wird als diagnostische Hilfe für die physische Untersuchung des Patienten verwendet.
- Stethoskop mit hochwertigem Einschlauchsystem und doppelseitigem Bruststück
- Dieses Säuglingstethoskop ist latex- und nickelfrei.
- Gesamtlänge: 71 cm
- Gewicht: 80 g
- Gewicht Bruststück: 30 g
- Membran-Ø: 30 mm
- Trichter-Ø: 23 mm
- Farbe: schwarz
Alle 3M Littmann-Stethoskope sind ausgestattet mit anatomisch geformten Ohrbügeln für angenehmen Tragekomfort, Doppelblattfeder zur individuellen Anpassung des Bügeldrucks, mit aufsteckbaren und patentierten Soft-Ohroliven sowie dem patientenfreundlichem Anti-Kältering.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | schwarz | Maße: | Säuglinge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pädiatriestethoskop, Stethoskop Kinder, Littmann-Stethoskop, Medizinstethoskop, medizinisches Stethoskop, 3m medizinstethoskop, medizinstethoskop schwarz, medizinisches stethoskop, Säuglingsdiagnostik, Kinderarztbedarf, Markenstethoskop, Littmannstethoskop, Einschlauchstethoskop |
| | |
| |