| |
|
| Artikel-Nr.: 537-073215 Herst.-Nr.: 3730-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 3M Multipore Dry medizinisches Rollenpflaster
Multipore Dry ist schnell trocknendes Tape aus Polyester, welches mit einem Acrylatklebstoff beschichtet ist. Es ist längs- und querelastisch. Das Tape ist einem silikonbeschichteten Liner aufgebracht. - Multipore Dry ist für eine zuverlässige Fixierung von Sonden und Tuben entwickelt worden
- Mit dem Tape können auch andere Medizinprodukte und Wundverbände auf intakter Patientenhaut fixiert werden
- Nur zum Einmalgebrauch
- Multipore Dry verfügt über eine hohe initiale Klebkraft auf trockener Haut
- Zuverlässige Langzeit-Klebekraft (72h)
- Hypoallergen
- Einzigartiges, 2-lagiges Trägermaterial, das schnell trocknet
- Wasserabweisendes Tape
- Gute Haftung auch bei Tape auf Tape Anwendung (Overtaping)
- Ohne Zugabe von Naturkautschuk hergestellt
- Kompatibel mit 3M Cavilon Reizfreier Hautschutzfilm
- Abmessungen 2,5 cm x 5 m
- Liefereinheit 24 Rollen
Weitere Informationen: | | Maße: | 2,5 cm x 5 m | PZN: | 12650430 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fixierpflaster, Verbandfixierung, Spezialpflaster, Seidenpflaster, Praxisbedarf, Wundversorgung |
| | |
| |