Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Littmann Classic II Kinderstethoskop 30 mm karibikblau Stethoskop mit doppelseitigem Bruststück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-073176
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DMM E2119
EAN/GTIN:
     00707387789114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelkopfstethoskop
Doppelstethoskop
Stethoskop Doppelkopf
Kinderstethoskop

Das 3M Littmann Classic II Kinderstethoskop wurde spezielle für die kleinsten Patienten entwickelt. Das kleine Edelstahl-Doppelkopf-Bruststück ist optmal auf die Kinder-Auskulation abgestimmt.

  • Das Classic II Stethoskop wird als diagnostische Hilfe für die physische Untersuchung des Patienten verwendet.
  • Stethoskop mit hochwertigem Einschlauchsystem und doppelseitigem Bruststück
  • Dieses Kinderstethoskop ist latex- und nickelfrei.
  • Gesamtlänge: 71 cm
  • Gewicht: 100 g
  • Gewicht Bruststück: 42 g
  • Membran-Ø: 37 mm
  • Trichter-Ø: 30 mm
  • Farbe: karibikblau


Alle 3M Littmann-Stethoskope sind ausgestattet mit anatomisch geformten Ohrbügeln für angenehmen Tragekomfort, Doppelblattfeder zur individuellen Anpassung des Bügeldrucks, mit aufsteckbaren und patentierten Soft-Ohroliven sowie dem patientenfreundlichem Anti-Kältering.

Weitere Informationen:
Ausführung:
karibikblau
Maße:
Kinder
Weitere Suchbegriffe: Pädiatriestethoskop, Stethoskop Kinder, Littmann-Stethoskop, Medizinstethoskop, medizinisches Stethoskop, 3m medizinstethoskop, medizinisches stethoskop, Kinderdiagnostik, Kinderarztbedarf, Markenstethoskop, Littmannstethoskop, Einschlauchstethoskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.