Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3M Littmann Classic II Lehrstethoskop 100cm schwarz/burgund


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-073025
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2138
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausbildungsstethoskop
Lehrstethoskop
Littmann-Stethoskop
littmann-stethoskope 3m

Das 3M Littmann Classic II Erwachsenenstethoskop ist aktuelle Technik in klassischem Design. Die Dual Frequency Membran ermöglicht die Auskulation von hohen und niedrigen Frequenzen durch einfache Änderung des Anpressdrucks.

  • Lehrstethoskop mit zwei Ohrbügeln, Ausbildungsstethoskop
  • Das Classic II Stethoskop wird als diagnostische Hilfe für die physische Untersuchung des Patienten verwendet.
  • Stethoskop mit hochwertigem Einschlauchsystem und doppelseitigem Bruststück
  • Dieses Ausbildungsstethoskop ist latex- und nickelfrei.
  • Gesamtlänge: 98 cm
  • Gewicht: 155 g


Alle 3M Littmann-Stethoskope sind ausgestattet mit anatomisch geformten Ohrbügeln für angenehmen Tragekomfort, Doppelblattfeder zur individuellen Anpassung des Bügeldrucks, mit aufsteckbaren und patentierten Soft-Ohroliven sowie dem patientenfreundlichem Anti-Kältering.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/burgund
Weitere Suchbegriffe: littmann-stethoskop, Littmann Master Classic II, Stethoskop, Erwachsenenstethoskop, Auskulation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,50*
  
Preis gilt ab 3 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 4,975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,40*
€ 125,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,68*
€ 121,00
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 99,50*
€ 118,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG