| |
|
| Artikel-Nr.: 537-072918 Herst.-Nr.: 09450 EAN/GTIN: 4007872909994 |
| |
|
| | |
| Med Comfort Rettungsdecke Die Med Comfort Rettungsdecke ist eine in Hochvakuum aluminiumbedampfte Folie. Die Notfalldecke reflektiert bis zu 85 % der Körperwärme. Mit der Decke zum Krankentransport kann man Abstrahlungsverlust vermeiden, Auskühlung und Unterkühlung verhindern. Die Decke ist auch als Hitzeschutz verwendbar. Für Betriebsverbandkasten nach DIN 13157 und DIN 13169 sowie Kfz.-Verbandkasten nach DIN 13164 ist die Rettungsdecke vorgeschrieben. Die Rettungsdecke sollte auch in keiner anderen Erste-Hilfe-Ausrüstung fehlen. Produktinformationen zur Med Comfort Rettungsdecke - Für Erwachsene
- Maße: 210x160 cm
- Farbe: silber/gold
- Material: PET (Polyethylenterephthalat), aluminiumbeschichtet
- Medizinprodukt Klasse 1 gemäß Anhang VII Richtlinie 93/42/EWG
- Einzeln verpackt im PE-Beutel
Weitere Informationen: | | PZN: | 08261792 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkasteninhalt, Wärmekonservierung, Kfz-Rettungszubehör, Erste-Hilfe-Bedarf, Rettungstuch, Krankentragetuch, Folie, Notfall, Erste Hilfe, Sanitäter, Rettung, Einsatz, Unfall |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 0,61* | € 1,25* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,11* | € 2,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|