| |
|
| Artikel-Nr.: 537-072195 Herst.-Nr.: 0101230 EAN/GTIN: 4250108811190 |
| |
|
| | |
| Notfallkoffer Euromed Erwachsene Modul A + B Das Modul A enthält eine Basisausstattung für die Erstversorgung von Notfallpatienten am Unfallort wie Sekret-Absaugpumpe MonoVAC, Blutdruckmessgerät, aluderm Verbandstoffe, Kanülenbox, Diagnostik - und Infusionsmaterialien und Verbrauchsmaterial. Das Modul B (Erwachsene) beinhaltet Beatmungsbeutel P mit Atemmasken, Kaltlich-Laryngoskop HEI-LEIT mit Spatel, u. v. m. - Abmessungen des Ersten Hilfe Koffers 520 x 380 x 170 cm
- Gewicht gefüllt beträgt ca. 12 kg
- Material Aluminium, extrastark 1,5 mm, Kofferecken als zusätzliche Stoßsicherung,
- Stangenscharnierband durchgehend, Hebelverschlüsse verplombbar, Ergonomischer Tragegriff
- Deckelteil ca. 45 mm tief, Bodenteil ca. 125 mm tief, Transparente Abdeckplatten
- RASTFLEX variables Ordnungs- und Einteilungssystem, VARIOFLEX Ampullenbar für eine sichere Lagerung von 32 Notfallmedikamenten bis 20 ml
- Kennzeichnung Siebdruck/Farbpiktogramme
Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Erwachsene |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.594,64* | € 1.710,29* | | | | | 63 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1.705,97* | € 1.820,15* | | | | Lager 537 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.994,47* | € 2.140,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|