Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-072083 Herst.-Nr.: 1004103 EAN/GTIN: 4250108803331 |
| |
|
| | |
| WS-Fixierbinde WS-Fixierbinde elastisch. Elast-Gewebe, rutschfest, griffig, 100 % dehnbar, Gelenke bleiben beweglich. Wasch- und kochbeständig. Einzeln in Zellglas verpackt, Farbcode beige-orange. Maße:
Weitere Informationen: | | Maße: | 4 m x 10 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Mullbinde, Mullfixierbinde, elastische mullbinden 10cm x 4m, fixierbinde, söhngen fixierbinde, Wundversorgung, WS-Fixierbinde, Binde |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,65* | € 1,25* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 0,74* | € 1,35* | | | | | 63 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,75* | € 1,40* | | | | | 12 Tage | | | 33 | | Frei Haus | ab € 20,02* | € 23,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4 Meter (ab € 0,1625* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|