| |
|
| Artikel-Nr.: 537-072035 Herst.-Nr.: 0405020 EAN/GTIN: 4250108813934 |
| |
|
| | |
| Tasche für den häuslichen Pflegedienst. Inhalt: beispielsweise Blutdruckmesser, Stethoskop, Fieberthermometer, Instrumente, Insulinspritzen, Einwegspritzen und -kanülen, Venenstauer, Verbandstoffe, steriles Katheter Basis-Set für Dauerkatheterismus mit Tüchern, Tupfern usw., Ballonkatheter, Urinbeutel, Magensonden, Nierenschale, Absaugkatheter, u.a.m. Tasche - Maße: 490 x 260 x 290 mm
- Material: stabiles, reißfestes Nylongewebe, orange
- Mit rückseitiger PVC-Beschichtung
- Bodenteil 120 mm hoch, darin Hartschaleneinsatz mit Facheinteilungen
- Oberteil durch Reißverschluss ganz abklappbar
- Taschenoberteil mit Gummibandschlaufen und Stecktaschen für Kleinmaterial im Deckelinnenfach
- Zwei längenverstellbare Tragegurte
Weitere Informationen: | | Ausführung: | gefüllt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,34* | € 271,90* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,61* | € 279,07* | | | | Lager 537 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,88* | € 317,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|