| |
|
| Artikel-Nr.: 537-070938 Herst.-Nr.: 33503 EAN/GTIN: 4021447655482 |
| |
|
| | |
| Rosidal SC Die weiche Kompressionsbinde Rosidal SC besitzt mehrere Funktionen. Rosidal SC (Soft Compression) bietet eine sichere Lösung als untere Lage eines lymphologischen sowie phlebologischen Kompressionsverbandes. Empfindliche Haut wird durch die textile Unterseite geschützt, der Druck wird gleichmäßig verteilt und die Rutschneigung des Verbandes wird reduziert. Rosidal SC ist sowohl einzeln als auch als Systemkomponente von Rosidal TCS und Rosidal Lymph erhältlich. Produktinformationen zu Rosidal SC - 1 Binde 10 cm x 3,5 m
- Mit Verbandklammern
- Farbe weiß
- Einzeln in Faltschachtel
- Weiche textile Unterseite
- Luft- und wasserdampfdurchlässig
- Dehnfähig
- Gleichmäßige Druckverteilung
- Reduzierung der Rutschneigung des Verbandes
- Leichte Kompressionswirkung für hohen Tragekomfort
- Mit Schnittkanten
- 100 % Polyurethan, Textilgewebe: 60 % Polyamid, 40 % Baumwolle
Anwendungsbereiche von Rosidal SC - Leichte Kompression unter lymphologischen oder phlebologischen Kompressionsverbänden
- Schutz besonders von empfindlicher Haut
- Reduzierung der Rutschneigung des Verbandes
Weitere Informationen: | | Maße: | 10 cm x 3,5 m | Textilkennzeichen: | 60% Polyamid, 40% Baumwolle | PZN: | 09929660 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |