| |
|
| Artikel-Nr.: 537-070933 Herst.-Nr.: 39438 EAN/GTIN: 4021447865539 |
| |
|
| | |
| Lenkelast Die mittelzügige Universalbinde Lenkelast passt sich auf Grund des besonderen Dehnungsverhältnis der jeweiligen Körperform an und der Verband sitzt somit dauerhaft. Lenkelast besitzt ein feines luftdurchlässiges Gewebe und ist sehr hautverträglich durch einen hohen Baumwollanteil. Produktinformationen zu Lenkelast - 10 Universalbinden 10 cm x 5 m unsteril
- Farbe weiß
- Lose im Karton
- Gedehnte Länge 5 m
- Dehnungsverhalten für jeweiliges Anpassen an Körperform
- Griffig feines Gewebe
- Dauer- und längselastisch (ca. 130 %)
- Faltenloses Anlegen und dauerhaft guter Sitz des fertigen Verbandes
- Mit Webkanten
- 64 % Baumwolle, 35 % Polyamid, 1 % Elasthan
- Waschbar bei 60 °C
Anwendungsbereiche von Lenkelast - Alltägliche Fixierverbände (z. B. von Wundauflagen, Polstermaterial, Kanülen und Schienen)
- Stützen und Entlasten von Gelenken
- Leichte Kompression
Weitere Informationen: | | Breite: | 10 cm | Sterilität: | unsteril | Inhalt: | 10 Stück | PZN: | 10931656 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 33,07* | € 44,78* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 44,58* | € 58,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,6614* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|