| |
|
| Artikel-Nr.: 537-058018 Herst.-Nr.: 1.21.311 EAN/GTIN: 4260280190945 |
| |
|
| | |
| Bollmann Arzttasche Medica 2000 Die Arzttasche Medica 2000 auch im engsten Patientenzimmer problemlos zu öffnen Spezifikationen zur Arzttasche - Arzttasche mit aufklappbarem Vorderbereich zur Unterbrinung und schnellen Entnahme von Blutdruckmesser, Stethoskop, Formularen, usw.
- Platz für Kartenlesegerät und Laptop
- Ampullarium für 84 Ampullen auf der anderen Taschenhälfte, ausklappbar
- Material kratzfestes Lederemitat Skailan
- Abmessungen der Tasche LBH 42x19x29cm, Gewicht 3.900g
- Farbe der Arzt-Tragetasche Medica 2000 schwarz
Weitere Informationen: | | Gefüllt: | ungefüllt | Material: | Lederimitat | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arztkoffer, arztkoffer bollmann, Ärztetasche, Hausbesuchstasche, Arztzubehör, Notfalltaschen, Notfallkoffer, Reisetasche, Pflegetasche, Hebammentasche, Hebammenkoffer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 400,79* | € 468,19* | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 401,34* | € 468,53* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 533,78* | € 611,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|