Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haeberle Steckdosenleiste 4-fach für den Gerätewagen swingo Zubehör für Vielzweckwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-048647
Hersteller:
     HAEBERLE
Herst.-Nr.:
     21693
EAN/GTIN:
     4050828216936
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Steckdosenleiste
4-fach
Zubehör
swingo

Steckdosenleiste für swingo

Die profilstarken und robusten Gerätewagensysteme der Serie swingo von Haeberle sind für unterschiedliche Branchen geeignet. Das Wagen-System swingo ist sowohl als Basiswagen, Gerätewagen, Computerwagen als auch als Endoskopiewagen, Notfallwagen, Narkosewagen oder Injektionswagen erhältlich. Die Mehrzweckwagen swingo sind geeignet für die Verwendung als mobile Arbeitsplätze im medizinischen Bereich. Die praktische weiße Vielzweckwagen-Serie swingo zeichnet sich durch ein multifunktionales System mit vielfältigem Zubehör für individuelle Ausstattungswünsche aus. Der elegante Basiswagen swingo 60 ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Als optionales Zubehör für den Gerätewagen swingo von Haeberle kann eine Steckdosenleiste 4-fach separat dazubestellt werden.

Produktinformationen zum Steckdosenleiste für swingo 

  • Zubehör für den Gerätewagen swingo
  • 4 Schutzkontaktdosen
  • Grüner 2-poliger Schalter
  • Hellgraues Kabel 3 m lang, mit angegossenem Schukostecker
  • Qualitätsgehäuse Aluminium eloxiert, mit 2 grauen Kunststoff-Befestigungswinkeln
  • Maße (B x T x H): 269 x 44 x 44 mm 
  • Ausführung: 4-fach, Standard 

Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern.







Weitere Informationen:
Ausführung:
für den Wagen swingo
Typ:
4-fach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.