Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haeberle Verbandmittelspender COMPACT für Wagen swingo Zubehör für den Gerätewagen swingo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-048559
Hersteller:
     HAEBERLE
Herst.-Nr.:
     13913
EAN/GTIN:
     4050828139136
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Verbandmaterialspender
Verbandmittel-Spind
Verbandmittelspender
Verbandmittelspind

Verbandsmittelspender Compact

Die Spenderserie Compact von Haeberle ist geeignet für die geschützte Aufbewahrung von Medizinprodukten. Das Injektionsset Compact von Haeberle funktioniert nach dem First-in/First-out-Prinzip. Dadurch wird garantiert, dass zuerst eingefüllte Artikel auch zuerst aus dem Spender für Injektions-Zubehör entnommen werden. Die Befüllung des Injektions-Sets Compact mit dem Lagerungsmaterial erfolgt von oben. Die Entnahme des eingefüllten Materials aus dem Spendersystem der Compact-Serie erfolgt von unten. Diese Ausführung desVerbandmittel-Spenders Compact kann an den Gerätewagen swingo und swingo-clinic befestigt werden. 

Produktinformationen zum Verbandsmittelspender Compact

  • Spendersystem der Compact-Serie 
  • Qualitativ hochwertiges Gehäuse, weiß, kunststofffurniert
  • Staubdicht abgedeckt durch Plexiglasscheiben
  • Grifftechnisch optimale Einteilung
  • Zum Verschrauben zwischen den Profilen
  • Maße (B x T x H): 600 x 220 x 450 mm 
  • Lieferung des Spenders ohne Füllmaterial

Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern.

Weitere Informationen:
Ausführung:
für den Wagen swingo
Weitere Suchbegriffe: Verbandstoffspender, verbandmittelspender haeberle, verbandmittelspender, Compact, Zubehör, swingo, Gerätetisch, Tisch, Transport, Gerätewagensystem, Behandlung, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Funktionswagen, Basiswagen, Praxis, Mobiliar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 595,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,38*
€ 832,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,28*
€ 808,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 678,70*
€ 807,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,51*
€ 783,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 657,95*
€ 782,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 657,39*
€ 782,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,16*
€ 755,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 634,62*
€ 755,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,64*
€ 708,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAEBERLE
4972
ab € 14,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.