Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haeberle Compact Verbandmittelspender für die Wagen 08/16, Variocar Spender für Schlauchverbände, Mullbinden und Pflaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-048206
Hersteller:
     HAEBERLE
Herst.-Nr.:
     4537
EAN/GTIN:
     4050828045376
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mullbinde
Mullfixierbinde
Mini-Pflasterspender
Pflasterspender

Verbandmittelspender Compact

Die Spenderserie Compact von Haeberle ist geeignet für die geschützte Aufbewahrung von Medizinprodukten. Dank des praktischen Verbandmittel-Spenders Compact können die eingefüllten Medizinprodukte bequem entnommen werden. Aufgrund der Einteilung der Fächer ist Spender Compact optimal für Verbandmaterialien wie alle gängigen Schlauchverbände, Mullbinden und Pflaster geeignet. Außerdem verfügt der Spender Compact über 2 Halterungen. Diese Ausführung des Verbandmittelspenders Compact kann an den Gerätewagen 08/16 sowie Variocar befestigt werden.

Produktinformationen zum Verbandmittelspender Compact

  • Spendersystem aus der Compact-Serie
  • Modern designte, qualitativ hochwertige Elemente 
  • Grifftechnisch optimale Teile-Anordnung 
  • Kombination der Compact Elemente zu ganzen Wandanlagen möglich durch einheitliche Maße
  • Gehäuse weiß, kunststofffurniert, staubdicht abgedeckt durch Plexiglasscheiben
  • Optimale Einteilung für alle gängigen Schlauchverbände, Mullbinden und Pflaster
  • Mit 2 rostfreien Halterungen für Schere etc., eine davon mit magnetischer Auflagefläche
  • Lieferung des Spenders ohne Füllmaterial
  • Maße (BxTxH): 600x220x450 mm 
  • Zur Montage auf Gerätewagen 08/16, Variocar (Lieferung inklusive 1 Paar Konsolträger)

Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern.

Weitere Informationen:
Ausführung:
für die Wagen Variocar, 08/16
Weitere Suchbegriffe: Verbandmaterialspender, Verbandmittel-Spind, Verbandmittelspender, Verbandmittelspind, Verbandstoffspender, verbandmittelspender haeberle, pflasterspender, Compact, Verbandmittel, Verbandmaterial, Verbandstoffe, Binde, Binden, Verband, Verbände, Spender, Befestigung, Montage, Gerätewagen, Vielzweckwagen, Variocar, 08/16, Wundversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,10*
€ 781,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,19*
€ 753,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 632,62*
€ 752,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,10*
€ 733,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 615,55*
€ 732,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 615,00*
€ 731,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,31*
€ 710,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 596,78*
€ 710,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,95*
€ 672,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAEBERLE
4803
ab € 52,88*
Sonstiges
HAEBERLE
4972
ab € 13,98*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.