| |
|
| Artikel-Nr.: 537-048031 Herst.-Nr.: 15894 EAN/GTIN: 4050828158946 |
| | | |
|
| | |
| 08/16 Regalwagen 30 supermini Die vielfältigen und preiswerten Vielzweckwagensysteme der Serie 08/16 von Haeberle sind für unterschiedliche Branchen geeignet. Das Wagen-System ist sowohl als einfacher Basiswagen, Geräteturm, Computerwagen, Steharbeitsplatz als auch als Schrankwagen erhältlich. Der Mehrzweckwagen 08/16 kann sowohl im medizinischen Bereich als auch z. B. im kosmetischen Bereich universell verwendet werden. Die praktische weiße Vielzweckwagen-Serie zeichnet sich durch ein schlüssiges, ausgereiftes System aus. Die Gerätewagen mit Schubladen, pflegeleichten Platten mit oder ohne Aufkantung sowie einer leichtgängigen Kugel-Teleskop-Führung mit Einrastmechanismus sind in verschieden Ausführungen erhältlich. Der 08/16 Regalwagen 30 supermini verfügt außerdem über ein stabiles Fahrgestell mit kunststoffbeschichteten Vierkantstahlrohrbügeln. Produktinformationen zum 08/16 Regalwagen 30 supermini - Mit 3 Platten
- 3 Stabilisierungsstangen
- Ideal für kleine Geräte und enge Räume
- Schwebeleichte Kugel-Teleskop-Führungen mit Einrastmechanismus
- Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage
- Farbe: weiß
Einsatzgebiete des 08/16 Regalwagens 30 supermini - In Arztpraxen, Kliniken, Rehazentren und Kosmetikstudios
Technische Daten zum 08/16 Regalwagen 30 supermini - Abmessungen (B x T x H): 340 x 450 x 705 mm
- Platten: 300 mm breit
- Schubladen-Innenmaße (B x T x H): 502 x 384 x 74 mm
- Leichtlaufrollen: Ø 50 mm (Ø 75 mm, Ø 100 mm, mit Feststellern oder elektrisch leitfähig optional, gegen Aufpreis)
- Vierkantstahlrohrbügel: 20 x 20 mm
- Traglast: gesamt ca. 50 kg, Platten mit Aufkantung ca. 20 kg, Schubladen ca. 10 kg
Material des 08/16 Regalwagens 60 supermini - Platten: hochwertig, fünfschichtig, mit Massivkanten, beidseitig mit Melaminharz beschichtet, weiß, abriebfest, lichtecht und beständig gegen gängige Chemikalien
- Fahrgestell mit Vierkantstahlrohrbügel: besonders stabil und hochwertig, weiß, kunststoffbeschichtet
- Schubladen: allseitig lichtfest, weiß, mit kunststofffurnierten Fronten (abschließbare Schublade optional gegen Aufpreis)
- Griffe: ergonomisch; elegantes, weißes Design (andere Grifffarben optional gegen Aufpreis)
Vorteile des 08/16 Regalwagens 30 supermini - Multifunktionalität: Vom einfachen Gerätewagen bis zum voll ausgestatteten Funktionswagen
- Modularität: Basiswagen und Systemteile, Funktionswagen oder individuelle Kombinationen möglich
- Hygiene: überwiegend geschlossene und glatte Flächen, auch seitlich, einfach zu reinigen
Als optionales Zubehör können verschiedene Artikel dazubestellt werden, z. B. abschließbare Schubladen, Schubladengriffe in verschiedenen Farben. Gegen Aufpreis sind z. B. auch elektrisch leitfähige Rollen lieferbar. Auch individuelle Ausstattungen sind auf Anfrage möglich. Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. Weitere Informationen: | | Höhe: | 70,5 cm | Breite: | 34 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: haeberle mehrzweckwagen, allzweckwagen, regalwagen weiß, 08/16, Gerätetisch, Tisch, Transport, Gerätewagensystem, Behandlungswagen, Funktionswagen, Praxisausstattung, Mobiliar, medizinisch |
| | |
| |