Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haeberle 08/16 Basiswagen 30 supermini 705 mm hoch 1 Schublade Der vielfältige und preiswerte Vielzweckwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-048030
Hersteller:
     HAEBERLE
Herst.-Nr.:
     15871
EAN/GTIN:
     4050828158717
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen

08/16 Basiswagen 30 supermini

Die vielfältigen und preiswerten Vielzweckwagensysteme der Serie 08/16 von Haeberle sind für unterschiedliche Branchen geeignet. Das Wagen-System ist sowohl als einfacher Basiswagen, Geräteturm, Computerwagen, Steharbeitsplatz als auch als Schrankwagen erhältlich. Der Mehrzweckwagen 08/16 kann sowohl im medizinischen Bereich als auch z. B. im kosmetischen Bereich universell verwendet werden. Die praktische weiße Vielzweckwagen-Serie zeichnet sich durch ein schlüssiges, ausgereiftes System aus. Die Gerätewagen mit Schubladen, pflegeleichten Platten mit oder ohne Aufkantung sowie einer leichtgängigen Kugel-Teleskop-Führung mit Einrastmechanismus sind in verschieden Ausführungen erhältlich. Der 08/16 Basiswagen supermini verfügt außerdem über ein stabiles Fahrgestell mit kunststoffbeschichteten Vierkantstahlrohrbügeln.

Produktinformationen zum 08/16 Basiswagen 30 supermini

  • Für kleine Geräte und enge Räume
  • Mit 1 Schublade
  • Schwebeleichte Kugel-Teleskop-Führungen mit Einrastmechanismus
  • Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage
  • Farbe: weiß
Einsatzgebiete des 08/16 Basiswagens 30 supermini
  • In Arztpraxen, Kliniken, Rehazentren und Kosmetikstudios
Technische Daten zum 08/16 Basiswagen 30 supermini
  • Abmessungen (B x T x H): 340 x 450 x 705 mm
  • Schubladen-Innenmaße (B x T x H): 242 x 384 x 74 mm
  • Platten: 300 mm breit
  • Leichtlaufrollen: Ø 50 mm (Ø 75 mm, Ø 100 mm, mit Feststellern oder elektrisch leitfähig optional, gegen Aufpreis)
  • Vierkantstahlrohrbügel: 20 x 20 mm 
  • Traglast: gesamt ca. 50 kg, Platten ohne Aufkantung ca. 10 kg, Schubladen ca. 10 kg
Material des 08/16 Basiswagens 30 supermini
  • Platten: hochwertig, fünfschichtig, mit Massivkanten, beidseitig mit Melaminharz beschichtet, weiß, abriebfest, lichtecht und beständig gegen gängige Chemikalien
  • Fahrgestell mit Vierkantstahlrohrbügel: besonders stabil und hochwertig, weiß, kunststoffbeschichtet
  • Schubladen: allseitig lichtfest, weiß, mit kunststofffurnierten Fronten (abschließbare Schublade optional gegen Aufpreis)
  • Griffe: ergonomisch; elegantes, weißes Design (andere Grifffarben optional gegen Aufpreis)
Vorteile des 08/16 Basiswagens 30 supermini
  • Multifunktionalität: Vom einfachen Gerätewagen bis zum voll ausgestatteten Funktionswagen
  • Modularität: Basiswagen und Systemteile, Funktionswagen oder individuelle Kombinationen möglich
  • Hygiene: überwiegend geschlossene und glatte Flächen, auch seitlich, einfach zu reinigen

Als optionales Zubehör können verschiedene Artikel dazubestellt werden, z. B. abschließbare Schubladen, Schubladengriffe in verschiedenen Farben. Gegen Aufpreis sind z. B. auch elektrisch leitfähige Rollen lieferbar. Auch individuelle Ausstattungen sind auf Anfrage möglich.

Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern.

Weitere Informationen:
Höhe:
70,5 cm
Ausführung:
mit 1 Schublade
Breite:
34 cm
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckwagen, haeberle mehrzweckwagen, allzweckwagen, Gerätewagen, Gerätetisch, Praxiswagen, Funktionswagen, Praxisausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,96*
€ 302,87*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,05*
€ 381,51*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,87*
€ 360,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,93*
€ 354,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 297,33*
€ 353,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,59*
€ 339,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 285,01*
€ 339,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 284,43*
€ 338,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,52*
€ 326,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 273,96*
€ 326,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAEBERLE
5404
ab € 252,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.