| |
|
| Artikel-Nr.: 537-037018 Herst.-Nr.: 6757021003 EAN/GTIN: 4012030015127 |
| | |
|
| | |
| seca 675 Rollstuhlwaage Integrationsfähige Rollstuhlwaage mit Kabelfernanzeige
Spezifikationen zur Elektronischen Rollstuhlwaage seca 675
- Eichklasse III
- Plattform extra groß und leicht befahrbar, ideal für Rollstühle
- Auffahrrampe für Sicherheit beim Befahren
- Kabelfernanzeige mit lässt sich flexibel positionieren (Kabellänge 2,30m)
- Griffe und Transportrollen für platzsparendes Verstauen
- Messwerte können direkt in die digitale Krankenakte (EMR) oder einen Drucker gesendet werden
- Pre-Tara-Funktion für die Speicherung des Gewichts vom Rollstuhl
- Stromversorgung Netzgerät
- Schnittstelle RS232 optional (nicht im Lieferumfang)
- Funktionen Tara, Pre-Tara, Hold, Auto-Hold, Auto-Clear, Reset, Auto-Wägebereichsumstellung, einstellbare Dämpfung, BMI
- Tragkraft 300kg, Eigengewicht 27kg
- Teilung 100g<200kg>200g
- Abmessungen BHT 904x70x1.064mm, Plattform BHT 800x55x965mm
- Liefereinheit 1 Stück Rollstuhlwaage seca 675, Netzgerät, Rampe
Weitere Informationen zur Patientenwaage seca 675 in der Produkt-PDF |
| | |
| | | |
| | | |
| |