| |
|
| Artikel-Nr.: 537-036947 Herst.-Nr.: 044-0-131 EAN/GTIN: 4002427014475 |
| | |
|
| | |
| boso clinicus II Blutdruckmessgerät Gerät boso clinicus II zur nichtinvasiven Erfassung des systolischen und diastolischen Blutdruckwertes Spezifikationen zum Blutdruckmessgerät - Blutdruckmessgerät mit Doppelschlauch-Technik
- Manometer überdrucksicher, Präzisionsmesswerk korrosionsfrei, Shock-Protected
- Skala Ø60mm, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Farbe blau
- Steckanschluss für Manschette
- Lieferumfang Blutdruckmessgerät boso clinicus II, Etui, Gebrauchsanweisung, Standard-Klettenmanschette für Armumfang von 22-32cm
Weitere Informationen zu Anwendung, Reinigung und Desinfektion des Blutdruckmessgerätes boso clinicus in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standard | Inhalt: | mit Klettenmanschette, 60 mm | Farbe: | blau | PZN: | 08004301 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 34,68* | € 45,58* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,04* | € 46,00* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 35,56* | € 46,62* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,99* | € 49,64* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,43* | € 50,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|