| |
|
| Artikel-Nr.: 537-036929 Herst.-Nr.: 131-4-130 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klettenmanschette für mechanische Blutdruckmesser der Firma boso - Klettenmanschette für Erwachsene mit starken Armen (Armumfang 33 - 41 cm)
- Maße der Manschette: 15 x 64 cm
- boso-Klettmanschette für Doppelschlauchmodelle, Doppelschlauchmanschette
- Farbe: schwarz
- Maße des Gummibeutels: 14 x 40 cm
- bei Ersatzmanschetten sollte zusätzlich ein Druckverbinder bestellt werden
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Doppelschlauch | Farbe: | schwarz | PZN: | 08041300 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 16,45* | € 23,92* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,32* | € 25,03* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,34* | € 30,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|