| |
|
| Artikel-Nr.: 537-036914 Herst.-Nr.: 221-4-310 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klettenmanschette für mechanische Blutdruckmesser der Firma boso. - Klettenmanschette für Kleinkinder ( Armumfang 8 - 13 cm)
- Maße der Manschette: 6,5 x 28 cm
- boso-Klettmanschette für Zweischlauchmodelle, Zweischlauchmanschette
- Farbe: bunt
- Maße des Gummibeutels: 5 x 12 cm
Weitere Informationen: | | Typ: | Kleinkinder | Farbe: | schwarz/ rot | Ausführung: | Zweischlauch | PZN: | 08021143 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettmanschette, klettenmanschette kleinkinder doppelschlauch bunt, klettenmanschette boso, klettenmanschette für kinder, Manschette, mechanisches Blutdruckmessgerät, Kindermanschette, Kinderklettmanschette, Kinderklettenmanschette, Kleinkindermanschette, Kleinkinderklettmanschette |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 14,91* | € 22,52* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,35* | € 28,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|