| |
|
| Artikel-Nr.: 537-036911 Herst.-Nr.: 211-4-310 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klettenmanschette für mechanische Blutdruckmesser der Firma boso. - Klettenmanschette für Kleinkinder ( Armumfang 8 - 13 cm)
- Maße der Manschette: 6,5 x 28 cm
- boso-Klettmanschette für Einschlauchmodelle, Einschlauchmanschette
- Farbe: bunt
- Maße des Gummibeutels: 5 x 12 cm
Weitere Informationen: | | Typ: | Kleinkinder | Farbe: | schwarz/ rot | Ausführung: | Einschlauch | PZN: | 08014310 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettmanschette, boso klettenmanschette für kinder, klettenmanschette boso, klettenmanschette für kinder, Manschette, mechanisches Blutdruckmessgerät, Kindermanschette, Kinderklettmanschette, Kinderklettenmanschette, Kleinkindermanschette, Kleinkinderklettmanschette |
| | |
| |