Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Hakenmanschette Sondermaß 14 x79 cm Zweischlauch schwarz universelle Hakenmanschette für mechanische Blutdruckmessgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036894
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     122-4-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Manschette
Blutdruckmanschette
Manschette für Blutdruckmessgerät
Hakenmanschette
Hakenmanschette für mechanische Blutdruckmesser der Firma boso.
 


  • Hakenmanschette für Erwachsene
  • Sondermaß der Manschette: 14 x 79 cm
  • Farbe: schwarz
  • Maße des Gummibeutels: 12 x 60 cm
  • boso-Hakenmanschette für Zweischlauchmodelle, Zweischlauchmanschette

Weitere Informationen:
Ausführung:
Zweischlauch
Größe:
14 x 79 cm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: blutdruckmanschette 2-schlauch erwachsene, hakenmanschette boso, hakenmanschette doppelschlauch, Manschette, mechanische Blutdruckmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,37*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
226-0-113
ab € 77,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.