Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Hakenmanschette Standard Zweischlauch schwarz 12 x 28 cm universelle Hakenmanschette für mechanische Blutdruckmessgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036892
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     122-4-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Manschette
Blutdruckmanschette
Manschette für Blutdruckmessgerät
Hakenmanschette
Hakenmanschette für mechanische Blutdruckmesser der Firma boso.
 


  • Hakenmanschette für Erwachsene (Armumfang: 22 - 32 cm) 
  • Maße der Manschette: 14 x 48 cm
  • Farbe: schwarz
  • Maße des Gummibeutels: 12 x 28 cm
  • boso-Hakenmanschette für Zweischlauchmodelle, Zweischlauchmanschette
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Zweischlauch
Größe:
12 x 28
Weitere Suchbegriffe: blutdruckmanschette boso 22-32, hakenmanschette boso, hakenmanschette doppelschlauch, Manschette, mechanische Blutdruckmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
226-0-113
ab € 69,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.