Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Klettenmanschette Standard Einschlauch schwarz / rot Blutdruckmanschette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036875
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     111-4-255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Manschette
Blutdruckmanschette
Manschette für Blutdruckmessgerät
Blutdruck-Messgerät
Klettenmanschette für mechanische Blutdruckmesser der Firma boso
  • Klettenmanschette für Erwachsene (Armumfang 22 -32 cm)
  • Maße der Manschette: Standard 14 x 53 cm
  • boso-Klettmanschette für Einschlauchmodelle, Einschlauchmanschette
  • Farbe: schwarz / rot
  • Gummibeutel: 12 x 23 cm
  • bei Ersatzmanschetten sollte zusätzlich ein Druckverbinder bestellt werden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/ rot
Ausführung:
12 x 23 cm
Weitere Suchbegriffe: Blutdruckmesser, Blutdruckmessgerät, Sphygmomanometer, Klettenmanschette, Klettmanschette, langzeit blutdruckmessgerät boso, blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät langzeit, schwarz / rot, Manschette, Erwachsenenmanschette, Standardmanschette, mechanische Blutdruckmessgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
221-0-113
ab € 43,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.