| |
|
| Artikel-Nr.: 537-036838 Herst.-Nr.: 132-4-250 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hakenmanschette für mechanische Blutdruckmesser der Firma boso. - Hakenmanschette für Erwachsene (Armumfang: 22 - 32 cm)
- Maße der Manschette: 14 x 48 cm
- Farbe: schwarz
- Maße des Gummibeutels: 12 x 23 cm
- boso-Hakenmanschette für Doppelschlauchmodelle, Doppelschlauchmanschette
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Doppelschlauch | Größe: | 12 x 23 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 17,87* | € 26,71* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,22* | € 33,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|