| |
|
| Artikel-Nr.: 537-036836 Herst.-Nr.: 221-4-300 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| boso Kindermanschette Zweischlauch Klettenmanschette für mechanische Blutdruckmesser - Klettenmanschette für Kinder ( Armumfang 14 - 21 cm)
- Maße der Manschette: 10 x 34 cm
- boso-Klettmanschette für Zweischlauchmodelle, Zweischlauchmanschette
- Farbe: bunt
- Abmessungen des Gummibeutels: 8 x 20 cm
Weitere Informationen: | | Typ: | Kinder | Farbe: | schwarz/ rot | Ausführung: | Zweischlauch | PZN: | 08022143 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 14,83* | € 22,42* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,27* | € 28,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|