Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

boso Klettenmanschette Sondermaß 14 x 60 cm Zweischlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036833
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     121-4-110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Manschette
Blutdruckmanschette
Ersatz-Manschette
Klettenmanschette
Klettenmanschette für mechanische Blutdruckmesser der Firma boso.
 

  • Klettenmanschette für Erwachsene
  • Maße der Manschette: Sondermaß 14 x 60 cm
  • boso-Klettmanschette für Zweischlauchmodelle, Zweischlauchmanschette
  • Farbe: schwarz
  • Maße des Gummibeutels: 12 x 35 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Zweischlauch
Weitere Suchbegriffe: Klettmanschette, klettenmanschette boso, klettenmanschette, klettmanschette erwachsene, Manschette, mechanisches Blutdruckmessgerät
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
€ 4,10*
ab € 14,86*
€ 19,58*
€ 4,90*
ab € 16,56*
€ 22,68*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,10*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
221-0-113
ab € 34,22*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
ab € 55,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.