Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Zugbügel-Klettenmanschette Standard für Erwachsene schwarz/r


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036824
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     113-4-257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Manschette
Blutdruckmanschette
Manschette für Blutdruckmessgerät
Klettenmanschette

Zugbügel-Klettenmanschette Standard

Die Manschette von boso ist eine Ersatzmanschette für das Blutdruckmessgerät boso egotest. Angewendet wird die schwarz/rot Ersatzmanschette für Oberarme mit Umfang 22 - 32 cm.

Produktinformationen zu Zugbügel-Klettenmanschette Standard

  • 1 Zugbügel-Klettenmanschette Standard für Erwachsene 12 x 23 cm 
  • Standardmanschette für Armumfang 22 - 32 cm
  • Manschette komplett mit Membrane, ohne Ohrbügel
  • Farbe schwarz/rot 
  • Für boso egotest geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Größe:
Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
111-6-255
ab € 9,53*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
224-1-000
ab € 28,74*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
113-5-257
ab € 11,76*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
113-4-258
ab € 18,81*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
113-4-152
ab € 28,04*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
113-4-252
ab € 28,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.