| |
|
| Artikel-Nr.: 537-036743 Herst.-Nr.: 143-4-771 EAN/GTIN: 4002427000942 |
| |
|
| | |
| ABI-Manschette (CA02) Für eine verlässliche Ermittlung des Knöchel-Arm-Index, welcher ein wichtiger Wert für die Diagnosestellung der PAVK ist, ist die exakte Blutdruckmessung an allen 4 Extremitäten von Bedeutung. Durch die ABI-Manschetten von boso, die abgestimmt auf das ABI-Mess-System sind, ist dies einwandfrei möglich. Produktinformationen zu ABI-Manschette (CA02) - 1 ABI-Manschette
- Für ABI-Mess-System 100 (Ermittlung des Knöchel-Arm-Index)
- Für Armumfänge 32 - 48 cm
- Ohne Schlauch
Weitere Informationen: | | Ausführung: | ABI-Manschette Arm (32-48 cm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blutdruckmanschette, boso, ABI-Mess-System, PAVK-Messung, ABI-Manschetten, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 18,28* | € 28,02* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,94* | € 34,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|