| |
|
| Artikel-Nr.: 537-036723 Herst.-Nr.: 311-4-350 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klettenmanschette für mechanische Blutdruckmesser der Firma boso. - Klettenmanschette für Säuglinge (Armumfang unter 8 cm)
- Maße der Manschette: 5,5 x 20 cm
- boso-Klettmanschette für Einschlauchmodelle, Einschlauchmanschette
- Farbe: bunt
- Maße des Gummibeutels: 4 x 7 cm
Weitere Informationen: | | Typ: | Säuglinge | Farbe: | bunt | Ausführung: | Einschlauch | PZN: | 08031143 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettmanschette, boso klettmanschette baby, klettenmanschette boso, klettmanschette bunt, Manschette, mechanisches Blutdruckmessgerät, Kindermanschette, Kinderklettmanschette, Kinderklettenmanschette, Säuglingsmanschette, Säuglingsklettmanschette |
| | |
| |